Eriks

Slangpilaar 2VH 63 messing binnendraad BSPP 3"

  • ERIKS:10070290
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 127,44/ stukexcl. btw

€ 154,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2VH
Materiaal
Messing
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP vlakdichtend
Maat aansluiting
3"
Materiaal afdichting
PUR
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Slang inw.diam. (DN)
DN63
Maximale werkdruk
6 bar
Maximale werkdruk
87 psi