Eriks

Slangpilaar 2VH 50 RVS binnendraad BSPP 2"

  • ERIKS:10070288
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 123,59/ stukexcl. btw

€ 149,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2VH
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP vlakdichtend
Maat aansluiting
2"
Materiaal afdichting
PTFE
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Slang inw.diam. (DN)
DN50
Maximale werkdruk
6 bar
Maximale werkdruk
87 psi