Eriks

Slangpilaar 2VH 38 messing binnendraad BSPP 1.1/2"

  • ERIKS:10038990
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 21,33/ stukexcl. btw

€ 25,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2VH
Materiaal
Messing
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP vlakdichtend
Maat aansluiting
1.1/2"
Materiaal afdichting
PUR
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Maximale werkdruk
6 bar
Maximale werkdruk
87 psi