Eriks

Slangpilaar 2VH 32 messing binnendraad BSPP 1.1/4"

  • ERIKS:10038989
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 16,40/ stukexcl. btw

€ 19,84incl. btw

264 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2VH
Materiaal
Messing
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP vlakdichtend
Maat aansluiting
1.1/4"
Materiaal afdichting
PUR
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Slang inw.diam. (DN)
DN32
Maximale werkdruk
6 bar
Maximale werkdruk
87 psi