Eriks

Slangpilaar 2KH 9 messing binnendraad BSPP 3/8"

  • ERIKS:10038981
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,12/ stukexcl. btw

€ 7,41incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2KH
Code
2KH
Materiaal
Messing
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
Binnenconus 37°
Maat aansluiting
3/8
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Maximale werkdruk
10 bar
Maximale werkdruk
145 psi