Eriks

Slangpilaar 2KH 25 messing binnendraad BSPP 1"

  • ERIKS:10038973
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,40/ stukexcl. btw

€ 16,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2KH
Code
2KH
Materiaal
Messing
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
Binnenconus 37°
Maat aansluiting
1
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Maximale werkdruk
10 bar
Maximale werkdruk
145 psi