€ 11,63/ stukexcl. btw
€ 14,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 2KH |
Code | 2KH |
Materiaal | Messing |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | Binnenconus 37° |
Maat aansluiting | 3/4 |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Maximale werkdruk | 145 psi |