Eriks

Slangpilaar 1KH 9 messing buitendraad BSPP 1/8"

  • ERIKS:10038926
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,97/ stukexcl. btw

€ 8,43incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1KH
Code
1KH
Materiaal
Messing
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
Binnenconus 37°
Maat aansluiting
1/8
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Maximale werkdruk
10 bar
Maximale werkdruk
145 psi