€ 6,04/ stukexcl. btw
€ 7,31incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
89 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 1KH |
Code | 1KH |
Materiaal | Messing |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | Binnenconus 37° |
Maat aansluiting | 1/4 |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Maximale werkdruk | 145 psi |