Eriks

Slangpilaar 1KH 6 messing buitendraad BSPP 1/8"

  • ERIKS:10038922
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,52/ stukexcl. btw

€ 1,84incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1KH
Code
1KH
Materiaal
Messing
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
Binnenconus 37°
Maat aansluiting
1/8
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Maximale werkdruk
10 bar
Maximale werkdruk
145 psi