Eriks

Slangpilaar 1KH 11 messing buitendraad BSPP 3/8"

  • ERIKS:10038912
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,20/ stukexcl. btw

€ 8,71incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1KH
Code
1KH
Materiaal
Messing
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
Binnenconus 37°
Maat aansluiting
3/8
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Maximale werkdruk
10 bar
Maximale werkdruk
145 psi