Eriks

Slangpilaar 1KH 10 RVS buitendraad BSPP 3/8"

  • ERIKS:10038909
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,79/ stukexcl. btw

€ 2,17incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1KH
Code
1KH
Materiaal
Roestvaststaal RVS (AISI 316)
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
Binnenconus 37°
Maat aansluiting
3/8
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Maximale werkdruk
10 bar
Maximale werkdruk
145 psi