Eriks

Slangoproller SAR 8/9 TOP AIRCRAFT binnen 8 mm buiten 12 mm Slanglengte 9 m.

  • ERIKS:14594373
  • Fabrikant:4036351306986
Image 1
Automatische slanghaspel

Uitvoering: compacte, robuuste, slagvaste en zwenkbare behuizing voor de montage aan de wand of plafond. Met blokkeervoorziening ter beveiliging van de persluchtslang tegen terugloop, indien nodig uitschakelbaar. De terugloopveren zijn van staal en zorgen voor een volledige en gelijkmatige terugloop van de persluchtslang. Levering met polyurethaan persluchtslang met stalen koppeling en 1/4" buitendraad.

Toepassing: voor orde en veiligheid op de werkplek. Het voorkomen van struikelplekken levert een belangrijke bijdrage aan de veiligheid. Ideaal voor bedrijven en industrie.

Opslaan in lijst

€ 227,04/ stukexcl. btw

€ 274,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150