Eriks

Slang Whitestream RMO, rol=40m, inwendige diameter 76x8

  • ERIKS:12724142
Image 1
Opslaan in lijst

€ 81,22/ meterexcl. btw

€ 98,28incl. btw

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Whitestream RMO
Inwendige diameter
76 mm
Wanddikte
8 mm
Buitendiameter
92 mm
Maximale werkdruk
6 bar
Minimum barstdruk
18 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
80 %
Min. buigradius
340 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
3.8 kg/m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -30 tot 120 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 248 °F
Static wire
Nee