Eriks

Slang Whitestream RMO, rol=40m, inwendige diameter 102x8

  • ERIKS:12623031
Image 1
Opslaan in lijst

€ 115,01/ meterexcl. btw

€ 139,16incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

12,16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Whitestream RMO
Inwendige diameter
102 mm
Wanddikte
8 mm
Buitendiameter
118 mm
Maximale werkdruk
6 bar
Minimum barstdruk
18 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
80 %
Min. buigradius
450 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
2.8 kg/m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -30 tot 120 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 248 °F
Static wire
Nee