Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | VULCANO |
Inwendige diameter | 80 mm |
Wanddikte | 0.6 mm |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 16 % |
Min. buigradius | 65 mm |
Rollengte | 10 m |
Gewicht | 0.34 kg/m |
Materiaal binnenwand | TPV |
Temperatuurbereik | van -40 tot 135 °C |
Static wire | Nee |