Eriks

Slang Vulcano, rol=10m, inwendige diameter 60mm

  • ERIKS:11192766
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
VULCANO
Inwendige diameter
60 mm
Wanddikte
0.5 mm
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
17 %
Min. buigradius
50 mm
Rollengte
10 m
Gewicht
0.26 kg/m
Materiaal binnenwand
TPV
Temperatuurbereik
van -40 tot 135 °C
Static wire
Nee