€ 71,23/ meterexcl. btw
€ 86,19incl. btw
216 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | VULCANO |
Inwendige diameter | 152 mm |
Wanddikte | 0.75 mm |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 8 % |
Min. buigradius | 125 mm |
Rollengte | 10 m |
Gewicht | 0.9 kg/m |
Materiaal binnenwand | TPV |
Temperatuurbereik | van -40 tot 135 °C |
Static wire | Nee |