Eriks

Slang Vinida Zwart 40 bar, rol=50m, inwendige diameter 10x3

  • ERIKS:12697249
Image 1
Toepassing: Stevige persslang voor water en waterige oplossingen in de landbouw- en bouwindustrie waar hogere werkdrukken zijn vereist. Tevens geschikt als compressorslang.

Temperatuurbereik: -10 °C tot +50 °C

Binnenwand: PVC, zwart, glad

Inlagen: gevlochten textiel inlagen

Buitenwand: PVC, zwart met blauwe streep, glad, weersbestendig. Bestand tegen sporen van olie, insecticiden en onkruidverdelgers.

Koppelingen: naar keuze

Montagewijze: FIXXED slangklemmen
Opslaan in lijst

€ 1,42/ meterexcl. btw

€ 1,72incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
VINIDA ZWART
Inwendige diameter
10 mm
Wanddikte
3 mm
Buitendiameter
16 mm
Maximale werkdruk
40 bar
Rollengte
50 m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -10 tot 50 °C