Eriks

Slang Vinida Zwart 20 bar, rol=50m, inwendige diameter 25x4

  • ERIKS:12131898
Image 1
Toepassing: Stevige persslang voor water en waterige oplossingen in de landbouw- en bouwindustrie. Tevens geschikt als compressorslang.

Temperatuurbereik: -10 °C tot +50 °C

Binnenwand: PVC, zwart, glad

Inlagen: polyester inlagen

Buitenwand: PVC, zwart, glad, weersbestendig. Bestand tegen sporen van olie, insecticiden en onkruidverdelgers.

Koppelingen: naar keuze

Montagewijze: FIXXED slangklemmen
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
VINIDA ZWART
Inwendige diameter
25 mm
Wanddikte
4 mm
Buitendiameter
33 mm
Maximale werkdruk
20 bar
Min. buigradius
254 mm
Rollengte
50 m
Temperatuurbereik
van -10 tot 50 °C