Eriks

Slang Vinida 40 bar, rol=50m, inwendige diameter 25x5

  • ERIKS:11257148
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
VINIDA 40 BAR
Inwendige diameter
25 mm
Wanddikte
5 mm
Buitendiameter
50 mm
Maximale werkdruk
40 bar
Min. buigradius
254 mm
Rollengte
50 m
Temperatuurbereik
van -10 tot 50 °C