€ 6,30/ meterexcl. btw
€ 7,62incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
24 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | VINIDA 40 BAR |
Inwendige diameter | 19 mm |
Wanddikte | 4.5 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Maximale werkdruk | 40 bar |
Min. buigradius | 177 mm |
Rollengte | 50 m |
Temperatuurbereik | van -10 tot 50 °C |