Eriks

Slang Vinida 40 bar, rol=50m, inwendige diameter 13x4

  • ERIKS:10015908
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
VINIDA 40 BAR
Inwendige diameter
13 mm
Wanddikte
4 mm
Buitendiameter
21 mm
Maximale werkdruk
40 bar
Min. buigradius
152 mm
Rollengte
50 m
Temperatuurbereik
van -10 tot 50 °C
Alternatieven
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment