Eriks

Slang Vinida 40 bar, rol=100m, inwendige diameter 8x3

  • ERIKS:11195660
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
VINIDA 40 BAR
Inwendige diameter
8 mm
Wanddikte
3 mm
Buitendiameter
14 mm
Maximale werkdruk
40 bar
Min. buigradius
101 mm
Rollengte
100 m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -10 tot 50 °C