Eriks

Slang Vinida 20 bar, rol=50m, inwendige diameter 19x3,5

  • ERIKS:10015905
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
VINIDA 20 BAR
Inwendige diameter
19 mm
Wanddikte
3.75 mm
Buitendiameter
26 mm
Maximale werkdruk
20 bar
Min. buigradius
177 mm
Rollengte
50 m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -10 tot 50 °C
Alternatieven