Eriks

Slang Vinida 20 bar, rol=50m, inwendige diameter 16x3,5

  • ERIKS:10015904
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
VINIDA 20 BAR
Inwendige diameter
16 mm
Wanddikte
3.5 mm
Buitendiameter
23 mm
Maximale werkdruk
20 bar
Min. buigradius
161 mm
Rollengte
50 m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -10 tot 50 °C