Eriks

Slang Vinida 20 bar, rol=50m, inwendige diameter 12,5x3

  • ERIKS:10015907
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,99/ meterexcl. btw

€ 2,41incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

30,6 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
VINIDA 20 BAR
Inwendige diameter
13 mm
Wanddikte
3 mm
Buitendiameter
185 mm
Maximale werkdruk
20 bar
Min. buigradius
152 mm
Rollengte
50 m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -10 tot 50 °C