Eriks

Slang Verto, rol=50m, inwendige diameter 70mm

  • ERIKS:11197112
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,58/ meterexcl. btw

€ 12,80incl. btw

Verkocht per: 650Min. order: 650

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Verto
Inwendige diameter
70 mm
Wanddikte
3.8 mm
Buitendiameter
77.6 mm
Maximale werkdruk
3 bar
Minimum barstdruk
9 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
210 mm
Rollengte
50 m
Gewicht
0.94 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C
Static wire
Nee