Eriks

Slang Verto, rol=50m, inwendige diameter 63mm

  • ERIKS:10015898
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,58/ meterexcl. btw

€ 11,59incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

29 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Verto
Inwendige diameter
63 mm
Wanddikte
3.8 mm
Buitendiameter
70.6 mm
Maximale werkdruk
3 bar
Minimum barstdruk
9 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
195 mm
Rollengte
50 m
Gewicht
0.87 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C
Static wire
Nee