€ 8,14/ meterexcl. btw
€ 9,85incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Verto |
Inwendige diameter | 55 mm |
Wanddikte | 3.8 mm |
Buitendiameter | 62.6 mm |
Maximale werkdruk | 4 bar |
Minimum barstdruk | 12 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Min. buigradius | 165 mm |
Rollengte | 50 m |
Gewicht | 0.73 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -10 tot 60 °C |
Static wire | Nee |