Eriks

Slang Verto, rol=50m, inwendige diameter 45mm

  • ERIKS:11197109
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Verto
Inwendige diameter
45 mm
Wanddikte
3.5 mm
Buitendiameter
52 mm
Maximale werkdruk
4 bar
Minimum barstdruk
12 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
135 mm
Rollengte
50 m
Gewicht
0.57 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C
Static wire
Nee