€ 5,04/ meterexcl. btw
€ 6,10incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
31,5 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Verto |
Inwendige diameter | 38 mm |
Wanddikte | 3.2 mm |
Buitendiameter | 44.4 mm |
Maximale werkdruk | 5 bar |
Minimum barstdruk | 15 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Min. buigradius | 120 mm |
Rollengte | 50 m |
Gewicht | 0.44 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -10 tot 60 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 212 °F |
Static wire | Nee |