Eriks

Slang Verto, rol=50m, inwendige diameter 35mm

  • ERIKS:11197108
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,75/ meterexcl. btw

€ 5,75incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Verto
Inwendige diameter
35 mm
Wanddikte
3.2 mm
Buitendiameter
41.4 mm
Maximale werkdruk
5 bar
Minimum barstdruk
15 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
105 mm
Rollengte
50 m
Gewicht
0.41 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C
Static wire
Nee