Eriks

Slang Verto, rol=50m, inwendige diameter 25mm

  • ERIKS:10014941
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,34/ meterexcl. btw

€ 4,04incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

250 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Verto
Inwendige diameter
25 mm
Wanddikte
3 mm
Buitendiameter
31 mm
Maximale werkdruk
5 bar
Minimum barstdruk
15 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
75 mm
Rollengte
50 m
Gewicht
0.28 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C
Temperatuurbereik °F
van 95 tot 176 °F
Static wire
Nee