10,94 €/ meterexcl. btw
13,24 €incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
305 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Verto |
Inwendige diameter | 76 mm |
Wanddikte | 3.8 mm |
Buitendiameter | 82.6 mm |
Maximale werkdruk | 3 bar |
Minimum barstdruk | 9 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Min. buigradius | 228 mm |
Rollengte | 50 m |
Gewicht | 1.05 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -10 tot 60 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 212 °F |
Static wire | Nee |