8,50 €/ meterexcl. btw
10,29 €incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
120 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Verto |
Inwendige diameter | 32 mm |
Wanddikte | 3 mm |
Buitendiameter | 38 mm |
Maximale werkdruk | 5 bar |
Minimum barstdruk | 15 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Min. buigradius | 96 mm |
Rollengte | 50 m |
Gewicht | 0.33 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -10 tot 60 °C |
Temperatuurbereik °F | van 95 tot 176 °F |
Static wire | Nee |