Eriks

Slang Vacufixx-SL inwendige diameter 175, lichte zuigslang in grijs PVC met stalen spiraal.

  • ERIKS:10069676
Image 1
Opslaan in lijst

€ 47,12/ meterexcl. btw

€ 57,02incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Vacufixx-SL
Inwendige diameter
175 mm
Met spiraal
Ja
Materiaal spiraal
Staal
Materiaal slang
PVC
Kleur
Grijs
Rollengte
10 m