€ 28,57/ meterexcl. btw
€ 34,57incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | VACUFIXX-LD |
Inwendige diameter | 80 mm |
Wanddikte | 0.9 mm |
Buitendiameter | 89 mm |
Maximale werkdruk | 0.36 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 10 % |
Min. buigradius | 49 mm |
Rollengte | 10 m |
Gewicht | 0.61 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -20 tot 70 °C |
Temperatuurbereik °F | van -4 tot 158 °F |
Static wire | Nee |