Eriks

Slang Vacufixx-LD rol=10m 65

  • ERIKS:11256953
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,18/ meterexcl. btw

€ 31,68incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
VACUFIXX-LD
Inwendige diameter
65 mm
Wanddikte
0.9 mm
Rollengte
10 m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -20 tot 70 °C
Temperatuurbereik °F
van -4 tot 158 °F
Static wire
Nee