Eriks

Slang Vacufixx-LD rol=10m 50

  • ERIKS:11256930
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,41/ meterexcl. btw

€ 28,33incl. btw

126 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
VACUFIXX-LD
Inwendige diameter
50 mm
Wanddikte
0.9 mm
Buitendiameter
58 mm
Maximale werkdruk
0.57 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
16 %
Min. buigradius
33 mm
Rollengte
10 m
Gewicht
0.41 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -20 tot 70 °C
Temperatuurbereik °F
van -4 tot 158 °F
Static wire
Nee