€ 22,64/ meterexcl. btw
€ 27,39incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | VACUFIXX-LD |
Inwendige diameter | 45 mm |
Wanddikte | 0.9 mm |
Buitendiameter | 53 mm |
Maximale werkdruk | 0.64 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 18 % |
Min. buigradius | 31 mm |
Rollengte | 10 m |
Gewicht | 0.37 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -20 tot 70 °C |
Temperatuurbereik °F | van -4 tot 158 °F |
Static wire | Nee |