€ 20,41/ meterexcl. btw
€ 24,70incl. btw
Verkocht per: 150Min. order: 150
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | VACUFIXX-LD |
Inwendige diameter | 35 mm |
Wanddikte | 0.9 mm |
Buitendiameter | 43 mm |
Maximale werkdruk | 0.81 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 23 % |
Min. buigradius | 26 mm |
Rollengte | 10 m |
Gewicht | 0.3 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -20 tot 70 °C |
Temperatuurbereik °F | van -4 tot 158 °F |
Static wire | Nee |