Eriks

Slang Vacufixx-LD rol=10m 300

  • ERIKS:11256973
Image 1
Opslaan in lijst

€ 99,72/ meterexcl. btw

€ 120,66incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
VACUFIXX-LD
Inwendige diameter
300 mm
Wanddikte
0.9 mm
Buitendiameter
309 mm
Maximale werkdruk
0.1 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
1 %
Min. buigradius
159 mm
Rollengte
10 m
Gewicht
3 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -20 tot 70 °C
Temperatuurbereik °F
van -4 tot 158 °F
Static wire
Nee