Eriks

Slang Vacufixx-LD rol=10m 30

  • ERIKS:11256915
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,41/ meterexcl. btw

€ 24,70incl. btw

Verkocht per: 150Min. order: 150

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
VACUFIXX-LD
Inwendige diameter
30 mm
Wanddikte
0.9 mm
Buitendiameter
38 mm
Maximale werkdruk
0.94 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
27 %
Min. buigradius
23 mm
Rollengte
10 m
Gewicht
0.25 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -20 tot 70 °C
Temperatuurbereik °F
van -4 tot 158 °F
Static wire
Nee