Eriks

Slang Vacufixx-LD rol=10m 280

  • ERIKS:11256972
Image 1
Opslaan in lijst

€ 90,48/ meterexcl. btw

€ 109,48incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
VACUFIXX-LD
Inwendige diameter
280 mm
Wanddikte
0.9 mm
Buitendiameter
289 mm
Maximale werkdruk
0.1 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
2 %
Min. buigradius
149 mm
Rollengte
10 m
Gewicht
2.8 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -20 tot 70 °C
Temperatuurbereik °F
van -4 tot 158 °F
Static wire
Nee