Eriks

Slang Vacufixx-LD rol=10m 130

  • ERIKS:11256964
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,35/ meterexcl. btw

€ 50,03incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
VACUFIXX-LD
Inwendige diameter
130 mm
Wanddikte
0.9 mm
Buitendiameter
139 mm
Maximale werkdruk
0.22 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
4 %
Min. buigradius
74 mm
Rollengte
10 m
Gewicht
1.1 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -20 tot 70 °C
Temperatuurbereik °F
van -4 tot 158 °F
Static wire
Nee