Eriks

Slang Vacufixx-LD rol=10m 110

  • ERIKS:11256960
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,57/ meterexcl. btw

€ 41,83incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
VACUFIXX-LD
Inwendige diameter
110 mm
Wanddikte
0.9 mm
Buitendiameter
119 mm
Maximale werkdruk
0.26 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
5 %
Min. buigradius
64 mm
Rollengte
10 m
Gewicht
0.94 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -20 tot 70 °C
Temperatuurbereik °F
van -4 tot 158 °F
Static wire
Nee