Eriks

Slang Vacufixx-HD rol=10m 80x6

  • ERIKS:10015530
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,97/ meterexcl. btw

€ 54,41incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
VACUFIXX-HD
Inwendige diameter
80 mm
Wanddikte
1.45 mm
Buitendiameter
92 mm
Maximale werkdruk
0.78 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
31 %
Min. buigradius
70 mm
Rollengte
10 m
Gewicht
1.2 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -20 tot 70 °C
Temperatuurbereik °F
van -4 tot 158 °F
Static wire
Nee