Eriks

Slang Vacufixx-HD rol=10m 70x6

  • ERIKS:10015528
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,65/ meterexcl. btw

€ 46,77incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
VACUFIXX-HD
Inwendige diameter
70 mm
Wanddikte
1.45 mm
Buitendiameter
82 mm
Rollengte
10 m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -20 tot 70 °C
Temperatuurbereik °F
van -4 tot 158 °F
Static wire
Nee