Eriks

Slang Vacufixx-HD rol=10m 60x5

  • ERIKS:10015527
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,19/ meterexcl. btw

€ 43,79incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
VACUFIXX-HD
Inwendige diameter
60 mm
Wanddikte
1.45 mm
Buitendiameter
70 mm
Maximale werkdruk
1.02 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
48 %
Min. buigradius
40 mm
Rollengte
10 m
Gewicht
0.83 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -20 tot 70 °C
Temperatuurbereik °F
van -4 tot 158 °F
Static wire
Nee